AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFT20INOX TUBO TIPO GFT 20 INOX

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFT20INOX TUBO TIPO GFT 20 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343043459

Codice prodotto

TEAGFT20INOX

Cod. produttore

GFT20INOX

Produttore

TEA

Diametro interno:

20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

27 mm

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304Date le particolari caratteristiche di costruzione eflessibilità, questa guaina garantisce un’elevataprotezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravose come l’installazione susistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23 RINA.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.