AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGAM11 GUARNIZIONE FIBRA GAM11 4 - GAM11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGAM11 GUARNIZIONE FIBRA GAM11 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 125.5 mm

  • Diametro interno - 113.5 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343042063

Codice prodotto

TEAGAM11

Cod. produttore

GAM11

Produttore

TEA

Diametro esterno:

125.5 mm

Diametro interno:

113.5 mm

Spessore:

2 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

4

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.