TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36 - GAM07
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 58 mm
Diametro interno - 48 mm
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Adatto per filettatura PG - 16
Confezione
25 PZ
EAN
8030343042025
Codice prodotto
TEAGAM07
Cod. produttore
GAM07
Produttore
TEA
Diametro esterno:
58 mm
Diametro interno:
48 mm
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
16
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


