AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAFIM20M20X316 RACC.INOX FIM20 M20X1,5AISI316

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

  • Superficie lucida -

  • Superficie spazzolata -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343131248

Codice prodotto

TEAFIM20M20X316

Cod. produttore

FIM20M20X316

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Superficie lucida:

Superficie spazzolata:

Con filettatura esterna:

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.