AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAESM60 RACCORDO ESM 60 2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAESM60 RACCORDO ESM 60 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Qualità del rivestimento superficiale - Zincato elettroliticamente Zinco-Nichel e verniciato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343040960

Codice prodotto

TEAESM60

Cod. produttore

ESM60

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente Zinco-Nichel e verniciato

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.