TEAFLEX - TEADP01 CONTRODADO PA6 1/4 RAL 7001 - DP01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 1.337 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8030343038868
Codice prodotto
TEADP01
Cod. produttore
DP01
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no


