AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAR025N TUBO TIPO DAR 25 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADAR025N TUBO TIPO DAR 25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 25 mm

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 25 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343036628

Codice prodotto

TEADAR025N

Cod. produttore

DAR025N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

25 mm

Diametro esterno:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

25 mm

Raggio di curvatura, statico:

130 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 50 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse,incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente.Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.ULFile E-124066RINAEN 61386-22.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX