AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD22 CONTRODADO OTTONE D22 PG11 - D22

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD22 CONTRODADO OTTONE D22 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039346

Codice prodotto

TEAD22

Cod. produttore

D22

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.