AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2 - D03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039230

Codice prodotto

TEAD03

Cod. produttore

D03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.