AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRX013 CORPO+DADO INOX 316L PG13,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPRX013 CORPO+DADO INOX 316L PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343143197

Codice prodotto

TEACPRX013

Cod. produttore

CPRX013

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura.