AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPKN07 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG07 NERO - CPKN07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPKN07 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG07 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343027961

Codice prodotto

TEACPKN07

Cod. produttore

CPKN07

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Corpo pressacavo industriale in poliammideSono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.