AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACOLFS28 COLLARE FISSAGGIO STD 25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACOLFS28 COLLARE FISSAGGIO STD 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...28 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Chiuso -

  • Numero massimo di tubi - 1

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343027473

Codice prodotto

TEACOLFS28

Cod. produttore

COLFS28

Produttore

TEA

Adatto per tubi di diametro:

25...28 mm

Materiale:

Acciaio

Chiuso:

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.