AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCP27PG29 RACCORDO CM- C 27 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCP27PG29 RACCORDO CM- C 27 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343023888

Codice prodotto

TEACMCP27PG29

Cod. produttore

CMCP27PG29

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Dimensione della filettatura:

PG29

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.