AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAC07 CURVA STD C07 DIAMETRO 60 - C07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAC07 CURVA STD C07 DIAMETRO 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343029514

Codice prodotto

TEAC07

Cod. produttore

C07

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

60 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano persormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando igiunti di collegamento TUBO-TUBO.