TEAFLEX - TEABSC29 FISSA GUAINA+CLIP BSC29 NERO - BSC29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343115477
Codice prodotto
TEABSC29
Cod. produttore
BSC29
Produttore
TEA
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


