AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARM40 RACCORDO ARM40 GAS 1 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARM40 RACCORDO ARM40 GAS 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • A due elementi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013391

Codice prodotto

TEAARM40

Cod. produttore

ARM40

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.