TEAFLEX - TEAAD03 ADATTATORE AD03 G 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con filettatura esterna - no
Materiale (del corpo) - Altri
Passo della filettatura interna - 15 mm
Lunghezza complessiva - 10 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8030343012530
Codice prodotto
TEAAD03
Cod. produttore
AD03
Produttore
TEA
Con filettatura esterna:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Passo della filettatura interna:
15 mm
Lunghezza complessiva:
10 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Modello:
Lineare
Serracavo a norma EMC:
no