AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BAD2923 RACC.ADATTATORE NERO IP68 2923

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343142305

Codice prodotto

TEA8BAD2923

Cod. produttore

8BAD2923

Produttore

TEA

Materiale (del corpo):

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

Superficie:

Non trattato

Modello:

Lineare

Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione.Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cuisia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo.Adatte per installazioni industriali.