AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GY362929 RACC. Y GRIGIO IP66 36-29-29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GY362929 RACC. Y GRIGIO IP66 36-29-29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 29...36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343124493

Codice prodotto

TEA6GY362929

Cod. produttore

6GY362929

Produttore

TEA

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

29...36 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.