AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

TEAFLEX - TEA6GSM12G02 RACC.GRIGIO IP66 SM12 G 3/8

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GSM12G02 RACC.GRIGIO IP66 SM12 G 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

  • Tipo di connessione - A scatto / Aggancio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343123946

Codice prodotto

TEA6GSM12G02

Cod. produttore

6GSM12G02

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.