TEAFLEX - TEA6BCS1717 MANICOTTO NERO IP66 CS1717


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8030343123038
Codice prodotto
TEA6BCS1717
Cod. produttore
6BCS1717
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere lacontinuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalteratele caratteristiche del sistema.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.