AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA155FF20 PRESSACAVO PG29 17 -20,5 - 155FF20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA155FF20 PRESSACAVO PG29 17 -20,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli -

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343088306

Codice prodotto

TEA155FF20

Cod. produttore

155FF20

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è statorealizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti astretto raggio di curvatura.Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiateall’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impedisconoche il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.