AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK900001 BLOCCHETTO ARRESTO BAM4

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK900001 BLOCCHETTO ARRESTO BAM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Materiale - Plastica

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472599097254

Codice prodotto

TYCK900001

Cod. produttore

K900001

Produttore

TYC

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TE CONNECTIVITY: BLOCCHETTO ARRESTO BAM4, Terminale di fissaggio per morsetti componibili