AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508315 MORSETTO ZS10-S - K508315

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508315 MORSETTO ZS10-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472595083152

Codice prodotto

TYCK508315

Cod. produttore

K508315

Produttore

TYC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

25 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

53 mm