TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505315 MORSETTO ZS4-D2-S - K505315
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 29 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
3472595053155
Codice prodotto
TYCK505315
Cod. produttore
K505315
Produttore
TYC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
29 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
630 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70.4 mm


