TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017962810 PONTICELLO BJMI12 3P. - EN017962810
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
3472591796285
Codice prodotto
TYCEN017962810
Cod. produttore
EN017962810
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


