TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011511811 MORSETTO M6/8 - EN011511811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
3472591151183
Codice prodotto
TYCEN011511811
Cod. produttore
EN011511811
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
44.5 mm


