TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011482505 SEPARATORE SCFM6 - EN011482505
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 3 mm
A scatto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
3472591148251
Codice prodotto
TYCEN011482505
Cod. produttore
EN011482505
Produttore
TYC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


