AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI147370 TO 150I.VF TRASFORMATORE TOROIDALE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI147370 TO 150I.VF TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cablaggio passante

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550513

Codice prodotto

TCI147370

Cod. produttore

147370

Produttore

TCI

Tipo di accessorio / ricambio:

Cablaggio passante

Colore:

Acciaio Inox

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.