AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6792DA JEDI CMP IN 120 48W RA90 30K WW DA - 1T6792DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 53 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753628095

Codice prodotto

TAR1T6792DA

Cod. produttore

1T6792DA

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

53 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4512 lm

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

79 mm

Adatto per lampade di potenza:

48...48 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

41 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

85 lm/W

Collegamento:

A crimpare

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

1130 mm

Numero di poli:

5

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore lineare orientabile a LED. 48W. 3000K. 6000 lm. L=1130 mm. Dimmerabile DALI. Asimmetrica