TARGETTI - TAR1T5421EL BEBOP PEND LED 12W 40K WFL DB - 1T5421EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1750 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 90 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753557708
Codice prodotto
TAR1T5421EL
Cod. produttore
1T5421EL
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1750 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
90 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
213 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante



