AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5340 RAY MINI 30W SP 40K RA84 PW - 1T5340

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753476009

Codice prodotto

TAR1T5340

Cod. produttore

1T5340

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

32 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3703 lm

Flusso luminoso:

4356...4356 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

163 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

132 mm

Intensità luminosa:

35368 cd

Rendimento luminoso delle lampade:

116 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

220 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Mini proiettore professionale orientabile a LED. 30W. 4356 lm. 4000K. RA84. Colore bianco. Ottica spot.