AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3411EL MR.BO 160 24W 30K 360 FE EL - 1E3411EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518007161

Codice prodotto

TAR1E3411EL

Cod. produttore

1E3411EL

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

66 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3661 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

163.7 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

160 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Classe di protezione:

II

Bollard a LED a emissione radiale. 24W. 3661 lm. 3000K. 360°