AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3219 ZEDGE PRO INSTALLATION BOX - 1E3219

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3219 ZEDGE PRO INSTALLATION BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 207 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753624844

Codice prodotto

TAR1E3219

Cod. produttore

1E3219

Produttore

TAR

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

207 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

207 mm

Altezza/profondità di installazione:

114.5 mm

Controcassa in nylon predisposta per collegamento in parallelo tramite cablaggio passante. AxBxH=207x207x114,5mm.