AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2884 STILO WF BI ASYM/ASYM 2X21W 40K FE - 1E2884

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753450719

Codice prodotto

TAR1E2884

Cod. produttore

1E2884

Produttore

TAR

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Max prestazioni del sistema:

48 W

Rendimento luminoso delle lampade:

133.89 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6427 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

80 mm

Altezza / Profondità:

282 mm

Lunghezza:

184 mm

Apparecchio a LED per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere. Schermo di protezione in vetro temperato. Versione biemissione. LED Chip on Board alta efficienza (versioni ASY). Riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa. Versione ad installazione parallela rispetto al piano. Completo di staffa di installazione in acciaio inox AISI 316. Corpo dell’apparecchio orientabile da +/-4° fino a +/- 8° sul pianoverticale e +/-4° su quello orizzontale. Distanziabile fino a 15mm dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento dellastaffa lungo un’apposita guida. Alimentazione elettronica integrata IP68. Corpo ottico stagno con plug IP68 per connessione rapida con il driver. Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN-F (2x1,5mm²). Driver accessibile e facilmente ispezionabile grazie alla connessione plug & light presente nell’apparecchio. LED MONOCHROMATIC 2X21W 4000K 61°/86°.