AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGET SECURITY 2 - ROKRK66S000000B MICROFONO SELETTIVO FORNITO CON TESTATOR

copiacopia
TARGET SECURITY 2 - ROKRK66S000000B MICROFONO SELETTIVO FORNITO CON TESTATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002787525

Codice prodotto

ROKRK66S000000B

Cod. produttore

RK66S000000B

Produttore

ROK

RK66S000000BIl microfono selettivo ad alta Sicurezza rappresenta la scelta ideale per la protezione di caveau, casseforti, bancomat, camere blindate, armadi metallici rinforzati, distributori automatici. Grazie ad avanzate tecnologie, il rivelatore controlla le vibrazioni e la temperatura della superficie da proteggere e rileva ogni tipo di attacchi, come martelli pneumatici, trapani, esplosivi, dispositivi a pressione idraulica o ad alte temperature.Estremamente semplice da installare collegandolo ai Sistemi integrati RISCO, sia in modalità a relè con resistenze di fine linea selezionabili, sia via Bus con i vantaggi della gestione e del controllo da remoto del sensore. PRESTAZIONIMicrofono Piezo con elaborazione digitale della sequenza del segnaleSensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperaturePortata fino ad un raggio di 5mScudo anti perforazione inclusoRegolazione della sensibilità effettuabile da remoto per permettere di ridurre la sensibilità ad esempio durante le operazioni di manutenzione e carico dei bancomat o dei distributori automaticiIl tester esterno e la placca di montaggio sono inclusiResistenze di fine linea selezionabiliTamper antiapertura e antirimozioneInstallazione a relé o sul Bus RISCO