AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0642813 BOLL. SOLARE MOD. T2 2 SERP.FISSI 500LT - 0642813

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0642813 BOLL. SOLARE MOD. T2 2 SERP.FISSI 500LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079650786

Codice prodotto

SWO0642813

Cod. produttore

0642813

Produttore

SWO

BOLLITORE SANITARIO SUNWOOD T2Il bollitore sanitario SUNWOOD T2 per la produzione di acqua calda sanitaria è la soluzione ideale per abbinare l’impianto solare abbinata ad una caldaia solo riscaldamento.La semplicità di installazione, l’elevata qualità dei materiali e la vasta gamma di taglie disponibili lo rendono un accumulo adatto a tutte le esigenze, dalla piccola abitazione agli edifici plurifamiliari.Realizzato in acciaio al carbonio, con 2 serpentini fissi tubolare a sezione circolare a sviluppo verticale con ampia superficie di scambio. Internamente trattato mediante vetrificazione in conformità della norma DIN 4753-3 che risponde ai massimi standard in termini di igiene. Completo di anodo sacrificale in magnesio, flangia d’ispezione e termometro con scala 0-120 °C. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 50 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC) o EPS semirigido con grafite, removibile da 80/100 mm a seconda delle taglie. Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri. Per le taglie superiori in PP.NB: Su richiesta è disponibile anche la versione in acciaio inox. Per la quotazione contattare l’ufficio tecnico.