AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0640540 CENTRALINA DI REGOLAZIONE SOLAR 1 - 0640540

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0640540 CENTRALINA DI REGOLAZIONE SOLAR 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078722910

Codice prodotto

SWO0640540

Cod. produttore

0640540

Produttore

SWO

La Solar 1 è progettata per il comando e la regolazione in velocità sia delle pompe tradizionali che delle pompe ad alta efficienza per gli impianti solari e di riscaldamento.La centralina Solar 1 è un regolatore elettronico con due relè di uscita: unoON / OFF e uno a semiconduttore PWM in grado di regolare in velocità la pompa di circolazione sia essa del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 3 sonde di temperatura. Lo schema di impianto appare rappresentato sullo schermo LCD con indicazione delle sonde, della pompa solare e dell’eventuale integrazione. I parametri standard possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD e i tasti.Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti. La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio:– limitazione della temperatura dei collettori;– funzione TIMER con 3 fasce orarie impostabili per l’integrazione;– opzione raffreddamento collettore e raffreddamento serbatoio;– funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo);– modalità AUTO/ON per i singoli relè.