AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STULZ SPA - SUZCVE15002208000 CDZP3IND.1,5/1,6KW230-1-50/60HZXCB - CVE15002208000

STULZ SPA
copiacopia
STULZ SPA - SUZCVE15002208000 CDZP3IND.1,5/1,6KW230-1-50/60HZXCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077644954

Codice prodotto

SUZCVE15002208000

Cod. produttore

CVE15002208000

Produttore

SUZ

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

410 mm

Altezza:

912 mm

Profondità:

248 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.