AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - UREES-AE602 SISTEMA EVAC DA PARETE O IN RACK, 500 W,

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - UREES-AE602 SISTEMA EVAC DA PARETE O IN RACK, 500 W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Numero di ingressi di controllo - 7

  • Numero di uscite di controllo - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714231

Codice prodotto

UREES-AE602

Cod. produttore

ES-AE602

Produttore

STS

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

Numero di ingressi di controllo:

7

Numero di uscite di controllo:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

ES-AE602 È UN SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE INTEGRATO PER IMPIANTI DI EMERGENZA, APPOSITAMENTE STUDIATO PER IL MONTAGGIO A PARETE E DOTATO DI UNITÀ DI CONTROLLO CERTIFICATA CONFORME A NORMA EN54-16:2008 / EN54-4. QUESTO SISTEMA È IN GRADO DI GESTIRE 2 ZONE D’ALLARME, OGNUNA DELLE QUALI PILOTATA DA UN SINGOLO AMPLIFICATORE, POSTAZIONI MICROFONICHE A DISTANZA ED INGRESSI CONTROLLATI DA CONNETTERE AD UNA CENTRALE ANTINCENDIO. POTENZA NOMINALE AUDIO: 500 W COMPLESSIVI, LIBERAMENTE DISTRIBUIBILI SULLE 2 ZONE CON IL LIMITE MASSIMO DI 250 W PER LA SINGOLA ZONA DISPLAY 4.3” RETROILLUMINATO CON TOUCH SCREEN 480X272 PUNTI PER LA SELEZIONE DELLE ZONE DI ALLERTA E DI EVACUAZIONE E LA NAVIGAZIONE PER REGOLAZIONE LIVELLI, CONFIGURAZIONE DELL’APPARECCHIO, VISUALIZZAZIONE GUASTO MICROFONO PALMARE VVF. CERTIFICAZIONE N°0068/CPR/038- 2016