STS (EUROSISTEMI) - URE9443 ALIMENTATORE BARRA DIN12VDC 2 A - 9443
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita - 2000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Morsetto
Stabilizzato - sì
Metodo di montaggio - Profilo angolare di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8051732712565
Codice prodotto
URE9443
Cod. produttore
9443
Produttore
STS
Corrente di uscita:
2000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Morsetto
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Profilo angolare di supporto
Alimentatore in contenitore plastico, collocabile su barra DIN all’interno del quadro elettrico, ingresso 220 Vac ± 5%, uscita 12 Vcc stabilizzato, trimmer di regolazione range da 10,90 a 14,50 Vcc (adatto per ricarica accumulatori), led di segnalazioneper funzionamento regolare, protetto dalle sovratensioni, sovraccarico e corto circuito, corrente massima erogabile 2 Ah, dimensioni 78 x 93 x 56 mm.


