AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE9060 ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIA - 9060

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE9060 ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Modello - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712480

Codice prodotto

URE9060

Cod. produttore

9060

Produttore

STS

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Modello:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

240 mm

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

240 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIATA IN CONFORMITA' ALLA LEGGE PRIVACY. DIMENSIONE 240 X 240 MM.