STS (EUROSISTEMI) - URE1704 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 2A - 1704
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...230 V
Corrente di uscita - 2 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732712008
Codice prodotto
URE1704
Cod. produttore
1704
Produttore
STS
Tensione di ingresso:
220...230 V
Corrente di uscita:
2 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


