AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1703 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 1A

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1703 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 220...230 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Morsetto

  • Stabilizzato -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711995

Codice prodotto

URE1703

Cod. produttore

1703

Produttore

STS

Tensione di ingresso:

220...230 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Morsetto

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso