STS (EUROSISTEMI) - URE1615/415M TELECAMERA BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CV - 1615/415M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8051732711919
Codice prodotto
URE1615/415M
Cod. produttore
1615/415M
Produttore
STS
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
5
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
312 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico


