AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1458 MONITOR TFT LCD MATRICE ATTIVA 10 4/3

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1458 MONITOR TFT LCD MATRICE ATTIVA 10 4/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 10 inch

  • Numero max. di ingressi video - 1

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711797

Codice prodotto

URE1458

Cod. produttore

1458

Produttore

STS

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

10 inch

Numero max. di ingressi video:

1

Standard video:

PAL

Larghezza:

280 mm

Colore:

Nero

Altezza:

280 mm

Profondità:

130 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no