AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR32GSM CENTRALE IBRIDA 8/32 ZONE CON GSM E TAST - STAR32GSM

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR32GSM CENTRALE IBRIDA 8/32 ZONE CON GSM E TAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 32

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 1

  • Numero di uscite per segnalatori ottici - 1

  • Memoria eventi -

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732716884

Codice prodotto

STSSTAR32GSM

Cod. produttore

STAR32GSM

Produttore

STS

Numero di zone:

32

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Compatibile con Amazon Alexa:

Centrale ibrida con tastiera LCD e combinatore GSM a 8 ingressi espandibili a 32 radio (con l’aggiunta di un ricevitore STAR-WL/B)e la connessione IP opzionale STAR-LAN per la gestione completa tramite smartphone. Contenitore in plastica