AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSNHF03T PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV - NHF03T

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSNHF03T PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715672

Codice prodotto

STSNHF03T

Cod. produttore

NHF03T

Produttore

STS

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

87 mm

Larghezza:

88 mm

Profondità:

30 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Pulsante di allarme per centrali antincendio convenzionali ripristinabile a chiave con contatto in scambio Corpo in materiale plastico di colore rosso Morsetti di collegamento. Corrente per contatto MAX 0,5A 30VCC/1A 125VCA Numero contatti 1 Materiale ABS - Colore Rosso Dimensioni 90x90x28 mm Temperatura di funzionamento -10A?C+50A?C. Conforme EN54 -11, Certificato: CPD-0252