AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TG PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE GIALLO

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TG PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Estinzione (giallo)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione - no

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715665

Codice prodotto

STSNHF02TG

Cod. produttore

NHF02TG

Produttore

STS

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Estinzione (giallo)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

no

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Altezza:

90 mm

Larghezza:

94 mm

Profondità:

33 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Pulsante di allarme ripristinabile con portello di protezione, colore GIALLO, ATTIVAZIONE SCARICA IMMEDIATA. Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Versione ripristinabile Completo di sportello di protezione e kit di piombatura La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante, ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante. Simbologia universale con il simbolo di ?premi al centro? e il simbolo ?casa in fiamme?.