STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-C-IP67 PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV - GFE-MCPE-C-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715139
Codice prodotto
STSGFE-MCPE-C-IP67
Cod. produttore
GFE-MCPE-C-IP67
Produttore
STS
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Pulsante di allarme per centrale antincendio convenzionale ripristinabile a chiave per installazione in esterno Corpo in materiale plastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio Morsetti di collegamento Corrente per contatto MAX 0,5A 30VCC/1A 125VCA Numero contatti 1 - IP67 Materiale ABS - Colore Rosso Dimensioni 119x119x81,3 mm Temperatura di funzionamento -10A?C+50A?C Conforme EN54 -11, Certificato: CPD-0373


